Sampo Sangyo UK 18-8 Round Mesh Strainer

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Diameter x Height (mm)80x36
Handle Length (mm)99
Mesh Size30
Overall Length (mm)190
Size (cm)8
TKG Part No.9-0452-1203
TKG Part No. (2017)6-0410-1003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait