KRISBOW High Pressure Cleaner

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Hose Length (m)5
Maximum Pressure (bar)100
Motor Power (W)1400
Power Cord Length (m)5
Rate Flow (L/minute)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low watt
Light weight and easy to move
Easy to use
Feature
3 Axial -Piston Wobble-plate pump
Carbon brush Motor for max power & performance
Adjustable spray
Total Stop System & Self-priming
Include with detergent tank

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan