HP Laptop G9 Series win 11 Pro

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Operating SystemWin 11 Pro
Screen Size (inch)14
Storage TypeSSD
Storage (Gb)512
Screen ModeHD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-HP 240 G9 9E6N4PT
-Intel® Core™ i5-1235U (up to 4.4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads)
-Win 11 Pro
-8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB)
-512 GB PCIe® NVMe™ SSD
-14"" HD
-Intel® Iris® Xᵉ Graphics
-Wi-FI 6 (2x2)+ BT 5.2
-HDMI; 2 USB Type-A; 1 USB Type C; RJ-45 , HP 3-cell Long Life, 41 Wh Li-ion

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait