monotaro.id Sepatu Safety Low Cut Single PU
#Grup produk P110872759
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
Toe Cap | Steel |
---|---|
Color | Black |
Outsole | Single Polyurethane |
Upper | Leather |
SNI License | Yes |
SNI Number | SNI Number: JPA 009 016.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
- Upper : Leather
- Linning : Breathable Linning
- Back Counter : Reinforced Counter
- Steel Toe Cap : Provide maximum toe Protection and comfort Std EN
12568, Series 701, ANSI Z-41-1991, Impact Strength 200 Joules /
Compression Resistence 20 KN
- Outsole : Polyurethane Sole, Single density, Oil Resistance, Acid
Resistance, Chemical Resistance, Heat Resistance up to 100 °C
- Design Sole : Slip Resistance, Polyurethane Outsole, Soft
Absorber Technology, Single Soft Shock
- Linning : Breathable Linning
- Back Counter : Reinforced Counter
- Steel Toe Cap : Provide maximum toe Protection and comfort Std EN
12568, Series 701, ANSI Z-41-1991, Impact Strength 200 Joules /
Compression Resistence 20 KN
- Outsole : Polyurethane Sole, Single density, Oil Resistance, Acid
Resistance, Chemical Resistance, Heat Resistance up to 100 °C
- Design Sole : Slip Resistance, Polyurethane Outsole, Soft
Absorber Technology, Single Soft Shock
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan