Murakuni Neck Torsion Sickle
#Grup produk P110817460
Spesifikasi
| Overall Length (mm) | 265 |
|---|---|
| Blade Length (mm) | 125 |
| AS ONE Part Number | 64-4064-16 |
| Mass (g) | 155 |
| Blade Material | S50C |
| Blade hardness | HRC46 |
| Dimensions (mm) | 260x120x50 |
| Material (Handle) | Bleached Oak |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
For weeding, weeding, and weed removal
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































