KSATRIA Lakban Kertas (Selotip)

Sebelum PPN:
Rp6.000 - Rp359.900
Spesifikasi
Width (mm)48
Length (m)10
Adhesion (micron)±130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kraft Tape adalah plakban kertas premium, mudah di sobek dan merekat kuat namun tidak meninggalkan bekas. Sangat baik digunakan untuk pengecatan / otomotif, maupun kegunaan lainnya.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan