ESCO 450mm Arm Protector Cut-Resistant/Kevlar

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)450
FeatureCut resistant wound
Mix Rate (%)Kevlar 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Straight type, 2-layer knit.
Food can be handled. Can be washed.
The number of pieces is one.
For glass/metal/food processing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait