ICE Board Display E2 Series
#Grup produk P110227199
Spesifikasi
| Size (inch) | 86 |
|---|---|
| Power (W) | 200 |
| Display Resolution | 1895.4x1065.9 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Aspect Ratio | 16:09:00 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































