MILLER ELECTRIC PAPR Belts & Harnesses

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
MaterialNylon
UNSPSC46182007
StandardsNIOSH Approved
Width (inch)12
Height (inch)2
Accessory TypeBelt
For use withMfr. No. 264573
Length (inch)12
System TypePAPR System

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Miller PAPR (powered air-purifying respirator) belts and harnesses hold PAPR blowers and battery packs to keep hands free. Belts and harnesses are compatible with PAPR systems of the same brand and series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan