AMPCO Concrete Placer & Mortar Hoe
#Grup produk P110188890
Spesifikasi
UNSPSC | 27112201 |
---|---|
Manufacturer Part Number | R-10FG |
Handle Material | Fiberglass |
Blade Material | Nickel Aluminium Bronze |
Handle Length (inch) | 60 1/4 |
Blade Length (inch) | 14 1/4 |
Blade Width (inch) | 3 |
Handle Diameter (inch) | 1 1/8 |
Included Hardware | Handle |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan