Spesifikasi
| Voltage (V) | 20 |
|---|---|
| Max. Cutting Length (inch) | 20 |
| Maximum Cutting Capacity (mm) | 14 |
| Maximum Cutting Length (mm) | 510 |
| No. Load Speed (spm) | 2400 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
- Untuk Mesin : Mesin Las MMA, MIG, TIG dan Plasma Cutting (Referensi ANSI Z49.1:2012)
- Kegelapan : Grinding Mode & ANSI 9 - 13
- Kegelapan : Grinding Mode & ANSI 9 - 13
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/a1P110154361-1.jpg)
