Spesifikasi
| Inner Diameter (inch) | 0.866 |
|---|---|
| Outer Diameter (mm) | 28 |
| Width (mm) | 20 |
| Dynamic Load Rating (N) | 13400 |
| Static Load Rating (N) | 22100 |
| Bore Type | Parallel |
| Cage Material | Sheet Steel |
| Closure Type | Sealed |
| Fatigue Limit Load (N) | 2800 |
| Speed (rpm) | 7000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































