Non Brand Wire Harness Workbench
#Grup produk P110016618
Spesifikasi
| UNSPSC | 24102006 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Shelf Riser Color Gray Frame Material Steel Frame Material Finish Powder Coated Includes Mounting Hardware Yes Number of Shelves 1 Overall Depth 10 in Overall Fixed Height 12 in Overall Load Capacity 150 lb Overall Width 72 in Assembly Unassembled For Use With 72 in Workbench TopUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































