Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC22101507
Blade Length (inch)8
Blade MaterialCast Iron
Blade Width (inch)8
Handle Length (inch)44
Handle MaterialFiberglass
Handle TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manually compact dirt, gravel, and asphalt in roadwork, construction, and utilities with heavy-duty dirt tampers. Tampers feature sturdy cast-steel heads.
Feature
Tamper Handle Type Straight Handle Material Fiberglass Handle Length 44 in Blade Width 8 in Blade Length 8 in Blade Material Cast Iron

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan