ARIENS Snow Blower

Sebelum PPN:
Rp91.999.900 - Rp94.999.900
Spesifikasi
UNSPSC22101531
Auger Diameter (inch)14
Displacement (cc)254
Drive Gears6 Forward/2 Reverse
Drive TypeDisc-O-Matic
Fuel TypeGas
Inlet Height (inch)21
Stages2
Start TypeElectric/Recoil
Torque (ft-lbs)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Snow Blower 28 in Clearing Path Auger Diameter 14 in Inlet Height 21 in 12.5 ft-lb Torque Fuel Type Gas Displacement 254 cc Engine Brand Ariens AX Drive Gears 6 Forward/2 Reverse Drive Type Disc-O-Matic Stages 2 Start Type Electric/Recoil Fuel Tank Capacity 2.9 qt Wheel Dia 15 in Wheel Width 5 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait