SEYMOUR MIDWEST TOOLITE Shovel
#Grup produk P109899024
Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
UNSPSC | 27112004 |
---|---|
Blade Length (inch) | 11 1/2 |
Blade Material | Steel |
Gauge (ga) | 14 |
Handle Color | Yellow |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
Mud/Sifting Round Point Shovel Handle Type Ergonomic Straight Handle Material Fiberglass Handle Length 48 in Blade Width 9 1/2 in Blade Length 11 1/2 in Blade Type #2 Smooth Back Blade 14 ga Steel Blade MaterialUlasan Produk
Tidak ada ulasan