SEYMOUR MIDWEST STRUCTRON Shovel

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
UNSPSC27112004
Blade MaterialSteel
Blade TypeRound
Gauge (ga)14
Handle ColorYellow
Handle MaterialFiberglass
Handle TypeD-Grip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Round Point Shovel Handle Type D-Grip Handle Material Fiberglass Handle Length 29 in Blade Width 9 1/2 in Blade Length 11 1/2 in Blade Type Round 14 ga Steel Blade Material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan