ABILITY ONE Shovel
#Grup produk P109898928
Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
UNSPSC | 27112004 |
---|---|
Blade Material | Steel |
Gauge (ga) | 14 |
Handle Color | Yellow |
Handle Material | Fiberglass |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
Square Point Shovel Handle Type Straight Handle Material Fiberglass Handle Length 48 in Blade Width 9 1/2 in Blade Length 11 in Blade Type Square 14 ga Steel Blade MaterialUlasan Produk
Tidak ada ulasan