RAZOR-BACK Scoop Shovel
#Grup produk P109886543
Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.199.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
UNSPSC | 27112004 |
---|---|
Blade Width (inch) | 14 1/2 |
Handle Type | Long |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
Scoop Shovel Handle Length 62 in Handle Type Long Handle Material Wood 12 ga Aluminum Blade Material Blade Type #10 Blade Width 14 1/2 in Blade Length 18 in Color NaturalUlasan Produk
Tidak ada ulasan