SEYMOUR MIDWEST STRUCTRON Scoop Shovel

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
UNSPSC27112004
Handle Length (inch)29
Handle MaterialFiberglass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Scoop Shovel Handle Length 29 in Handle Type Straight Handle Material Fiberglass Polycarbonate Blade Material Blade Width 14 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan