ABILITY ONE Scoop Shovel
#Grup produk P109886482
Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.199.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
UNSPSC | 27112004 |
---|---|
Color | Yellow |
Handle Material | Fiberglass |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
General Purpose Scoop Handle Length 51 in Handle Type Straight Handle Material Fiberglass 12 ga Aluminum Blade Material Blade Type #12 Blade Width 15 1/4 in Blade Length 19 in Color YellowUlasan Produk
Tidak ada ulasan