SEYMOUR MIDWEST RAKE Road and Asphalt Rake
#Grup produk P109878252
Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.499.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| UNSPSC | 27112003 |
|---|---|
| Handle Length (inch) | 66 |
| Handle Material | Aluminium |
| Handle Type | Straight |
| Tine Material | Aluminium |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
Asphalt Lute Tine Material Aluminum Length of Tines 1 in Overall Width of Tines 36 in Number of Tines 24 Handle Material Aluminum Handle Length 66 in Handle Type Straight Features Cushion GripUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































