KRAFT TOOL Road and Asphalt Rake
#Grup produk P109878234
Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.399.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Length of Tines | 1 |
---|---|
Tine Material | Magnesium |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
Asphalt Rake Tine Material Magnesium Length of Tines 1 in Overall Width of Tines 30 in Number of Tines 31 Handle Material Aluminum Handle Length 7 ft Handle Type Blue Anodized Features Braced Head Smooth on Other Side for Finishing Standard Teeth On One Side Of Head For RakingUlasan Produk
Tidak ada ulasan