KRAFT TOOL Road & Asphalt Rake

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
UNSPSC22101605
Handle MaterialMagnesium
Handle TypeLightweight
Length of Tines1
Tine MaterialMagnesium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Asphalt Lute Tine Material Magnesium Length of Tines 1 in Overall Width of Tines 42 in Number of Tines 43 Handle Material Magnesium Handle Length 6 ft Handle Type Lightweight Features Smooth on Other Side for Finishing Standard Teeth On One Side Of Head For Raking

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan