Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC27112003
Handle MaterialWood
Handle TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Thatch Rake Tine Material Metal Length of Tines 3 1/4 in Overall Width of Tines 14 1/4 in Number of Tines 19 Handle Material Wood Handle Length 54 in Handle Type Straight Features Adjustable Head

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan