SEYMOUR MIDWEST RAKE Landscape and Bow Rake

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112003
Handle Length (inch)66
Handle MaterialAluminium
Tine MaterialAluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Landscape Rake Tine Material Aluminum Length of Tines 2 in Overall Width of Tines 36 in Number of Tines 42 Handle Material Aluminum Handle Length 66 in Handle Type Straight Features Blue Powder Coated Handle Cushion Grip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait