ABILITY ONE Landscape & Bow Rake

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
UNSPSC27112003
Handle Length (inch)64
Handle MaterialFiberglass
Handle TypeStraight
Length of Tines (inch)3
Number of Tines16
Overall Width of Tines (inch)16 1/2
Tine MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Garden Rake Tine Material Steel Length of Tines 3 in Overall Width of Tines 16 1/2 in Number of Tines 16 Handle Material Fiberglass Handle Length 64 in Handle Type Straight Features Cushion Grip Flat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan