CRAFTSMAN Inspection Mirror

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Length (inch)10.2
MaterialGlass
Mirror Size (inch)2
Number of Pieces1
ShapeRound
Swivel TypeSwivel Joint
TypeTelescoping

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Telescoping Inspection Mirror

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait