TRUE TEMPER Hammer Replacement Handle & Wedge

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
For use withSledge Hammers
Handle MaterialWood
Overall Length (inch)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hammer handles replace broken or loose handles and allow switching to different handle materials or lengths to suit an application. These handles fit hammer heads of a specific brand, eye shape, and eye size.
Feature
Hammer Handle Handle Material Wood Overall Length 36 in For Use With Sledge Hammers Grip Style Plain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan