SEYMOUR MIDWEST STRUCTRON Digging Shovel & Spad

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC27112004
Blade Length (inch)11 1/2
Blade MaterialSteel
Blade Width (inch)9 1/2
Gauge (ga)14
Handle ColorHi-Visibility Green
Handle Length (inch)48
Handle MaterialFiberglass
Handle TypeCushion Grip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shovel Handle Type Cushion Grip Handle Material Fiberglass Handle Length 48 in Blade Width 9 1/2 in Blade Length 11 1/2 in Blade Type Round Point 14 ga Steel Blade Material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan