SEYMOUR MIDWEST TOOLITE Digging Shovel & Spad

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC27112004
Blade Length (inch)11 1/2
Blade MaterialSteel
Blade Type#2 Smooth Back Blade
Blade Width (inch)9 1/2
Gauge (ga)14
Handle ColorYellow
Handle Length (inch)29
Handle MaterialFiberglass
Handle TypeD-Grip; Ergonomic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Mud/Sifting Square Shovel Handle Type D-Grip Ergonomic Handle Material Fiberglass Handle Length 29 in Blade Width 9 1/2 in Blade Length 11 1/2 in Blade Type #2 Smooth Back Blade 14 ga Steel Blade Material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan