TRUE TEMPER Agricultural and Garden Fork

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC27112010
Handle Length (inch)48
Handle MaterialWood
Handle TypeStraight
Tine MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ensilage Fork Handle Material Wood Handle Type Straight Handle Length 48 in Width of Tines 1/4 in Length of Tines 10 in Number of Tines 10 Head Material Steel Ferrule Length 6 in Tine Material Steel Tine Pattern Bent Overall Length 59 in Features Welded Head

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait