RAZOR-BACK Agricultural and Garden Fork
#Grup produk P109681498
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp3.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| UNSPSC | 27112010 |
|---|---|
| Handle Material | Wood |
| Head Material | Steel |
| Tine Material | Steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Feature
Spading Fork Handle Material Wood Handle Type D-Grip Handle Length 30 in Width of Tines 11/16 in Length of Tines 11 in Number of Tines 4 Head Material Steel Ferrule Length 10 in Tine Material Steel Tine Pattern Straight Overall Length 42 3/8 inUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































