SANI-LAV Hygienic Rake & Fork

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101628
AutoclavableNo
FDA CompliantYes
Metal DetectableNo
NSF-certifiedYes
Product TypeReinforced Fork

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard hygienic forks pierce, move, and maneuver food products.
Feature
Drag Fork Tine Length 9 in Autoclavable No Product Type Standard Fork Handle Style T Handle Metal Detectable No Handle Length 56 1/2 in Number of Tines 4 Tine Spacing 2 in Tine Width 8 1/4 in NSF Certified Yes FDA Compliant Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan