Vikan Hygienic Rake & Fork
#Grup produk P109622796
Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp4.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Autoclavable | Yes |
---|---|
FDA Compliant | Yes |
Metal Detectable | No |
NSF-certified | No |
Product Type | Hygiene Fork |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Standard hygienic forks pierce, move, and maneuver food products.
Feature
Hygienic Fork Tine Length 10 1/2 in Autoclavable Yes Product Type Hygiene Fork Halal/Kosher Halal Kosher Handle Style D Handle Maximum Autoclave Temperature 249.8 Degrees F Metal Detectable No Handle Length 45 5/16 in Number of Tines 5 Tine Spacing 1 5/8 in Tine Width 10 1/2 in NSF Certified No FDA Compliant YesUlasan Produk
Tidak ada ulasan