DETECTAMET INC Hygienic Hand & Bowl Scoop

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Capacity (fl oz)68
FDA CompliantYes
Handle ReinforcementNon-Reinforced
MaterialPolymer
Meets/ExceedsEU; FDA Compliant
Metal DetectableYes
NSF-certifiedNo
Overall Height (inch)6-1/8
Overall Width (inch)5-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polymer metal detectable hygienic stackable bowl scoops can be easily identified by standard metal detection equipment if pieces of the tool break off during use. Stackable food and beverage processing equipment saves storage space. Bowls have a pour spout and measuring scale within the bowl for transferring and measuring liquids.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Pouring Jug Capacity 68 fl oz Meets/Exceeds EU FDA Compliant Features Metric/Imperial Measurements Inside Sold Individually Stackable Suitable for Pad Printing/Laser Engraving X-Ray Visible Maximum Temperature 100 Degrees C Autoclavable No Product Type Pouring Jug Material Polymer Overall Height 6 1/8 in Overall Width 5 3/4 in Metal Detectable Yes NSF Certified No FDA Compliant Yes Handle Reinforcement Non-Reinforced Color Red

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan