Suiden Commercial Spot Air Conditioner Cool

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Power Supply (V)single phase 100
TypeNo swing/wide range
Cooling Capacity (kW)2.2/2.5 (50/60Hz)
Power Cord Length (m)2 (3-phase 200V model has no cord)
Size (mm)390×430×860
Drain Tank Capacity5L
Power Consumption (W)700/870

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By installing an extension duct (sold separately), heat exhaust can be released to the outside.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan