Spesifikasi
| Battery (mAh) | 80 |
|---|---|
| Bluetooth | V5.2 |
| Driver (mm) | 16.2 |
| Frequency (Hz-kHz) | 20-20 |
| Indicator | Sport Light |
| Play Time (hour) | 15.8 |
| Port | Type C |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 92285/SDPPI/2023 |
| Sensitivitas Mic (dB) | -42 |
| Waterproof | IPX4 |
| Wireless Working Range (m) | 15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































