CONDOR Safety Harness for Positioning & Climbing

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
UNSPSC46182306
D-Ring LocationsBack; Chest; Hips
Harness ApplicationClimbing; Positioning
Harness D-Ring MaterialSteel
Harness StyleCrossover
Includes PaddingNo
Padding LocationNo Padding
RFID EquippedNo
Torso AdjustmentFriction
Weight Capacity (lbs)425

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
J1404 Full Body Harness Harness Style Crossover Specialty Working Conditions Not Applicable Safety Features Not Applicable Chest Strap Buckles Not Applicable Harness Color Blue Harness D-Ring Material Steel Harness Sizing Universal (S/M/L) Includes Padding No Leg Strap Buckles Quick-Connect Padding Location No Padding Torso Adjustment Mating Weight Capacity 425 lb Harness Application Climbing Positioning D-Ring Locations Back Chest Hips RFID Equipped No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan