AS ONE Rack for PC Stand

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Size (mm)500x500x1000
MaterialStainless steel (SUS304)
Baking Sheet Size (mm)460x300
Caster Diameter (mm)50
Caster MaterialNylon
Withstand Load (kg)30
Package Size (mm)620x560x970

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
JAPAN STANDARD, Please contact us for detail.
Feature
- After finishing with alcohol, it is packed with an anti-static air cap.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan