Lutz Snap-Off Blades
#Grup produk P109228572
Spesifikasi
Type of Product | Blade |
---|---|
Blade Length (mm) | 100 |
Blade Width (mm) | 18 |
Blade Thickness (mm) | 0.5 |
Number of Blades | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
The universal blade ‑ Lutz experience, the solution for all cutting work.Without snap off points.
Use
Universal trimming knives No. 845000 − 845020 and 845025 − 845080.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan