Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp2.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Finishing | Cat + Powder Coating |
---|---|
Material | Steel |
Number of Levels | 4 |
Load Capacity (kg/layer) | 250 |
Assembled Dimensions (cm) | 200 x 60 x 200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Peringatan
- Pembelian rak gudang AYORACK minimal 4 unit semua varian bisa mendapatkan pemasangan gratis untuk area Jabodetabek.- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan