MONAKE Welding Machine Inverter
#Grup produk P109151632
Spesifikasi
Voltage Input (V/Hz) | 220/ 50 |
---|---|
Current Output (A) | 10-135 |
Efficiency | 0.85 |
Isolasi Type | F |
Protection Class | IP21 |
Recommended Thickness | ≥0.8 |
External Dimensions (mm) | 240x110x188 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Deskripsi
- Mudah di gunakan.
- Kekuatan Besar.
- Menggunakan teknologi IGBT, konsumsi listrik lebih efisien.
- Pengapian lebih mudah dengan panas yang stabil dan anti lengket.
- Fungsi untuk stelan las yang lebih stabil.
- Kekuatan Besar.
- Menggunakan teknologi IGBT, konsumsi listrik lebih efisien.
- Pengapian lebih mudah dengan panas yang stabil dan anti lengket.
- Fungsi untuk stelan las yang lebih stabil.
Fitur
• Mesin Las• Tang Las
• Tang Massa
• Topeng Las
• Palu Ketok Las
• Pengisi daya
• Tali/Sabuk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan