3M Comfort Grip Gloves

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorGray
MaterialBack/Nylon, Palm/Foam Nitrile Rubber
Thickness (mm)1
FunctionOil resistance/breathability
Material (Slip Prevention)Foamed nitrile rubber
Number Of Gauge15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan