TEKIRO [Webinar] Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp165.000
Spesifikasi
Capacity (cc)500
Dimension 2 (mm)58
Dimension 4 (mm)266
Dimension 3 (mm)17
Dimension 1 (mm)379
Dimension 5 (mm)68
Dimension 6 (mm)90
MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan