Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Logo Tag | Direct TPR Injection |
|---|---|
| Color | Black |
| Series | Java |
| Model | Low Cut Lace-Up Shoes |
| Outsole | Single Density PU |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI Number: JPA 009 016.5 |
| Size EU | 43 |
| Size UK | 9 |
| Toe Cap | Steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/monotaro_id%20%5BWebinar%5D%20Safety%20Shoes%20Tali%20PU%20Java%20(Sepatu%20Safety)/6iP109076234-1.jpg)
