Orientalmotor Motorized Linear Slide - Straight Type Y-Axis Table

Sebelum PPN:
Rp16.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Motor TypeαSTEP AR Series
Linear Slide Width x Height (mm)58.4x60
Table TypeY Table
Motor Connection DirectionStraight
Drive SystemBall Screw
Repetitive Positioning Accuracy (mm)±0.02
Resolution (P/R)Between 100 to 10000
Traveling Parallelism (mm)0.03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories: Linear Slide, Control Circuit, Cable for Motor(3m), Connector for I/O Signal, Connector for Regeneration Unit Input/Main Power Input Terminals, Connector for 24 VDC Power Supply Input/Regeneration Unit Thermal Input/Electromagnetic Brake Output Terminals, Connector connection lever
Component Name:
EASM4YD005ARAC(Actuator)
ARD-C(Control Circuit)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan