Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp30.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Motor Type | αSTEP AR Series |
---|---|
Motor Connection Direction | Straight |
Drive System | Ball Screw |
Repetitive Positioning Accuracy (mm) | ±0.02 |
Resolution (P/R) | between 100 to 10000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Accessories: Linear Cylinder, Control Circuit, Hex nut, Connector for I/O Signal, Sensor Signal Connector, Connector for Regeneration Unit Input/Main Power Input Terminals, Connector for 24 VDC Power Supply Input/Regeneration Unit Thermal Input/Electromagnetic Brake Output Terminals, Connector connection lever
Component Name:
EACM4WD05ARAC-G (Actuator)
ARD-AD (Control Circuit)
Component Name:
EACM4WD05ARAC-G (Actuator)
ARD-AD (Control Circuit)
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan