DREMEL Mata Gerinda Potong untuk Kayu & Plastik
#Grup produk P108918298
Spesifikasi
Working Diameter (mm) | 20 |
---|---|
Width (mm) | 77 |
Length (mm) | 77 |
Height (mm) | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
The DSM500 is a multipurpose carbide cutting disc. This abrasive cutting wheel with carbide grit is designed for doing straight and plunge cuts in wood and other soft materials.
Suitable Dremel devices
- DIY
DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
- Mini saws
DREMEL® SM20 (SM20)
Suitable Dremel devices
- DIY
DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
- Mini saws
DREMEL® SM20 (SM20)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan