Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Box Dimension (cm)6x12.5x5.2
Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
12V Li-Ion Battery Pack (880) is for use with the Dremel 8200, DREMEL 8220 cordless Multi-Tool and 8300 cordless Multi-Max. Now with 2Ah for increased capacity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan